ブロードウォッチ
ブロードウォッチの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
ブロードウォッチの ディスプレイ/モニター本体
27インチ フルハイビジョンLCDモニターIPSパネル(HDMI/VGA)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15007705
品番
LCD-T0270
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
IPSディスプレイで画像を鮮やかな色彩で鮮明に表示
シンプル省スペースなモニター
薄型設計&軽量ボディでメインモニターにもサブモニターにも最適
画面のチルト角度の調節が可能
用途
防犯カメラ、サブモニターとして
寸法(mm)
機器:約635×455×200
質量(g)
約4600
電源
12V/2A
サイズ(inch)
27
インターフェース
HDMI/VGA
コントラスト比
5000000:1
スタンド
有り
表示色
1677万色
解像度
1920×1080ピクセル
視野角
85/85/85/85(上下左右)
入力端子
HDMI/VGA
反応速度(秒)
5
駆動方式
IPS
使用場所
屋内
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
IPS
取扱説明書:
(0.38MB)
注意
※マニュアルは電子データ化して配布いたします。