バケットマウス BM-9000

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15021801 品番 マットレッド
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

あらゆるシーンで重宝すること間違いなしのハードBOX。徹底的に強度設計することで、椅子代わりに座ることができ、踏み台として使用しても全く問題なし。さらに収納面は、35リットルと余裕の収納力。両面開きのフタや、ワンタッチ開閉のバックルを採用。

材質耐衝撃性コーポリマー 寸法(mm)540×340×350 マットレッド 質量(g)3600 容量(L)35 引張強度N(kgf)【ハンドル】179 耐荷重N(kgf)516
注意
※画像は代表画像です、記載のカラーをよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする