イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
プーリーアイドラー(樹脂製) NIP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15077154
品番
NIP2550
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。
ボールベアリング一体成形。
RoHS指令適合製品です。
質量(g)
80
寸法d(mm)
15
寸法A(mm)
9.5
ベアリング
6202ZZ
寸法B(mm)
11
寸法T(mm)
30
寸法d1(mm)
35
寸法d2(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Do(mm)
48
適合アイドラー軸
PID1511タイプ