画像準備中

プーリーアイドラー(樹脂製) NIP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15077170 品番NIP8080
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。
ボールベアリング一体成形。
RoHS指令適合製品です。

質量(g)1040 寸法d(mm)20 寸法A(mm)20 ベアリング6204ZZ×2 寸法B(mm)52 寸法T(mm)92 寸法d1(mm)47 寸法d2(mm)44 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Do(mm)78 適合アイドラー軸PID2050(付属品)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
15077170 NIP8080 55641654 EKK25-30 EKK エルゴナールドノブ イマオコーポレーション EKK エルゴナールドノブ イマオコーポレーション 1個 329 税込362 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする