イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
丸ベルトローラー RABS-R
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15077188
品番
RABS0430-R
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
丸ベルトの従動ローラーとしてご使用になれます。
ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
RoHS指令適合製品です。
材質
本体:ポリアセタール ブラック、ベアリング・止め輪:スチール
質量(g)
100
径(Φmm)
丸ベルト:4
寸法L(mm)
12
寸法d(mm)
6
寸法A(mm)
3
ベアリング
6202ZZ
寸法B(mm)
6
寸法D1(mm)
24
寸法d1(mm)
17
寸法d2(mm)
13
寸法R(mm)
R2
寸法Dp(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Do(mm)
30
適合アイドラー軸
PID1511タイプ