画像準備中

樹脂製ガイドローラー(U型) GRL-P-U-SUS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15077337 品番 GRL19M5P-U-SUS
参考基準価格(税別)¥1,370 販売価格(税込) ¥1,462
販売価格(税別)
1,329

樹脂製のため、走行音が静かです。
ボルト無しタイプのローラーピンはお客様にてご用意ください。
衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。
許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。

材質(本体)ポリアセタール ホワイト 質量(g)6.8 タイプボルト付き 寸法L(mm)6 寸法d(mm)6 寸法L1(mm)8 ベアリング696HZZ 寸法D(mm)19 寸法B(mm)5 寸法D1(mm)8 寸法L2(mm)1 寸法T(mm)1.5 寸法W(mm)3 寸法M(mm)M5X0.8 耐熱温度(℃)105 材質(ベアリング)SUS440C 許容荷重(N)98 材質(ボルト)SUS303

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする