画像準備中

樹脂製ガイドローラー(R型) GRL-P-R-SUS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプボルト無し 注文コード15077398 品番GRL2106P-R-SUS
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥1,239
販売価格(税別)
1,126
この商品はタイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

樹脂製のため、走行音が静かです。
GRL2206P-R-SUSのローラーピンはお客様にてご用意ください。
衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。
許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。

材質(本体)ポリアセタール ホワイト 質量(g)4.6 タイプボルト無し 寸法L(mm)6 寸法d(mm)6 ベアリング696HZZ 寸法D(mm)21 寸法B(mm)5 寸法D2(mm)17 寸法R(mm)2 耐熱温度(℃)105 材質(ベアリング)SUS440C 許容荷重(N)98 材質(ボルト)SUS303

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする