- Meボトル タケヤ化学工業 15959941 - Meボトル タケヤ化学工業 15959941

Meボトル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15959941 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

持ち運びに便利なハンドル&ショルダーベルト付き。保冷専用ボトル。ロックを外したらワンプッシュでフタが開き直飲みできます。広口で氷もラクラク。真空二重構造でしっかり保冷。本体には傷は付きにくく、剥がれにくい塗料を使用。学校生活や行事などにピッタリなたくさん飲める1Lサイズ。

用途水筒 ステンレスボトル ダイレクトボトル 直飲みタイプ 保冷 ハンドル付き 持ち手付き おしゃれ スポーツ ジム キッズ 子供 材質本体/ステンレス鋼、飲み口フタ/ABS樹脂、カバー/飽和ポリエステル樹脂、ロックカバー/ABS樹脂、ボタン/ポリアセタール、軸/ステンレス鋼、ハンドル/ナイロン、フタパッキン・飲み口パッキン・シリコーンクッション/シリコーンゴム ホワイト 容量(mL)1000 質量(g)489 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×8.5×33.2(ハンドルUP) 保冷効力(℃)8以下(6時間)
注意
※保冷専用です。
※ご使用になる前に取り扱い上の注意をよくお読みいただき、正しくご使用ください
※自動食器洗浄機・食器洗い乾燥機などではご使用にならないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする