- タケヤフラスクアクティブライン 0.52L タケヤ化学工業 15959959 - タケヤフラスクアクティブライン 0.52L タケヤ化学工業 15959959 - タケヤフラスクアクティブライン 0.52L タケヤ化学工業 15959959 - タケヤフラスクアクティブライン 0.52L タケヤ化学工業 15959959 - タケヤフラスクアクティブライン 0.52L タケヤ化学工業 15959959

タケヤフラスクアクティブライン 0.52L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15959959 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

真空断熱ステンレス構造、保冷専用ボトル。真空二重構造で長時間保温保冷できます。ペットボトルのような飲みやすくこぼれにくい細めの飲み口です。スクリュー式ロック機能付きのフタでキャップ部分は外れないようになっており紛失の心配がありません。さらに開けたらロックできるので飲む時も邪魔になりません。持ち運びに便利なキャリーハンドル付き。底部を保護するシリコーンバンパー付き。汗をかいた手でも開けやすいシリコーングリップ付き&耐久性の高いパウダーコート塗装。洗浄ブラシ付き。

用途ステンレスボトル ダイレクトボトル 直飲み 水筒 持ち手付き キャリーハンドル付き ジム スポーツ アウトドア 付属品洗浄ブラシ 材質本体(アウター・インナー/ステンレス鋼)、フタユニット(フタ・ネジキャップ・ネジキャップホルダー・ハンドル/ポリプロピレン、シリコーンリング・ネジキャップパッキン・フタパッキン/シリコーンゴム、軸/ステンレス鋼)、バンパー(シリコーンバンパー/シリコーンゴム)、洗浄ブラシ(柄/ステンレス鋼、ブラシ部/ナイロン) アクティブホワイト 容量(mL)520 質量(g)356 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.6×7.7×24 保冷効力(℃)8以下(6時間)
注意
※保冷専用です。
※ご使用になる前に取り扱い上の注意をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
※フタは完全密封ではありません。飲料を入れて携帯したり、フタをしていても横置きや逆さにしないでください。
※電子レンジではご使用できません。
※食器洗い機・食器乾燥機などはご変形しますので使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする