トルネ
トルネの イベント・ノベルティ・行楽用品
トルネの アウトドア・行楽用品
トルネの クッキング&テーブルウェア
保冷弁当袋 角型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15960275
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ペットボトルや、スマホ等の収納に便利なサイドポケット付きのランチバッグ。内側アルミ生地。アウトドア、学校や職場に。約幅20×奥行10×高さ9cmまでのお弁当箱が収まります(お弁当箱のみ収納時)。
材質
外側生地:ポリエステル
内側生地:アルミ
中芯:発泡ポリエチレン
持ち手:ポリエステル
用途
保冷機能付き ランチトートバッグ お弁当袋 お弁当入れ 男子 メンズ 大人 子供 シンプル
寸法(mm)
255×245×130
色
ネイビー
最大容量(L)
4.6
注意
※保冷剤は別売りです。商品には含まれません。