プロテクターツールケース(ロングタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16261543 品番 TAK-1133BK
参考基準価格(税別)¥54,750 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1133×422×155 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)1066×368×136 ブラック 付属品衝撃ウレタン 仕様防水タイプ、シリンダ錠取付可能(別売) トラスコ品番488-7468 質量(kg)8.6 材質(本体)ポリプロピレン(pp) タイプウレタンフォーム付 クッションウレタン 間口W×奥行D×高さH(mm)(蓋側波型ウレタンサイズ)1067×368×40、(本体側切れ目入ウレタンサイズ)1067×368×40 耐荷重(kg)15 梱包数1個 仕切りなし 外寸法・幅(mm)1133 外寸法・高さ(mm)155 南京錠取付可(別売り:Φ9mm) 外寸法・奥行(mm)422 材質(クッション)ウレタン 外寸法・間口(mm)1133 有効内寸法・間口(mm)1066 有効内寸法・奥行(mm)368 有効内寸法・高さ(mm)136 有効内寸法・幅(mm)1066

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする