※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの ツールボックス/ツールバッグ
TRUSCOの 樹脂製(プラスチック)
プロテクターツールケース(ロングタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16261552
品番
TAK-1133OD
参考基準価格(税別)
¥54,750
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
1133×422×155
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
1066×368×136
色
OD
付属品
衝撃ウレタン
仕様
防水タイプ、シリンダ錠取付可能(別売)
トラスコ品番
488-7484
質量(kg)
8.6
材質(本体)
ポリプロピレン(pp)
タイプ
ウレタンフォーム付
クッション
ウレタン
間口W×奥行D×高さH(mm)
(蓋側波型ウレタンサイズ)1067×368×40、(本体側切れ目入ウレタンサイズ)1067×368×40
耐荷重(kg)
15
梱包数
1個
仕切り
なし
外寸法・幅(mm)
1133
外寸法・高さ(mm)
155
鍵
南京錠取付可(別売り:Φ9mm)
外寸法・奥行(mm)
422
材質(クッション)
ウレタン
外寸法・間口(mm)
1133
有効内寸法・間口(mm)
1066
有効内寸法・奥行(mm)
368
有効内寸法・高さ(mm)
136
有効内寸法・幅(mm)
1066