※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TAK-975BK プロテクターツールケース(ロングタイプ) TRUSCO 16261586 TAK-975BK プロテクターツールケース(ロングタイプ) TRUSCO 16261586

プロテクターツールケース(ロングタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16261586 品番 TAK-975BK
参考基準価格(税別)¥47,130 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)975×430×168 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)912×370×135 ブラック 付属品衝撃ウレタン 仕様防水タイプ、シリンダ錠取付可能(別売) トラスコ品番488-7549 質量(kg)8 材質(本体)ポリプロピレン(pp) タイプウレタンフォーム付 クッションウレタン 耐荷重(kg)10 梱包数1個 仕切りなし 外寸法・幅(mm)975 外寸法・高さ(mm)168 南京錠取付可(別売り:Φ9mm) 外寸法・奥行(mm)430 材質(クッション)ウレタン 外寸法・間口(mm)975 有効内寸法・間口(mm)912 有効内寸法・奥行(mm)370 有効内寸法・高さ(mm)135 有効内寸法・幅(mm)912

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする