※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの ツールボックス/ツールバッグ
TRUSCOの 樹脂製(プラスチック)
プロテクターツールケース(ロングタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16261595
品番
TAK-975OD
参考基準価格(税別)
¥47,130
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
975×430×168
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
912×370×135
色
OD
付属品
衝撃ウレタン
仕様
防水タイプ、シリンダ錠取付可能(別売)
トラスコ品番
488-7565
質量(kg)
8
材質(本体)
ポリプロピレン(pp)
タイプ
ウレタンフォーム付
クッション
ウレタン
耐荷重(kg)
10
梱包数
1個
仕切り
なし
外寸法・幅(mm)
975
外寸法・高さ(mm)
168
鍵
南京錠取付可(別売り:Φ9mm)
外寸法・奥行(mm)
430
材質(クッション)
ウレタン
外寸法・間口(mm)
975
有効内寸法・間口(mm)
912
有効内寸法・奥行(mm)
370
有効内寸法・高さ(mm)
135
有効内寸法・幅(mm)
912