- 用途
- 自動車、家庭電気製品等のスポット溶接のバリ除去。造船、鉄骨、橋梁等の溶接ビード取り。メッキ、塗装の前処理、さび落とし。粘りのある金属や、難研削材の研磨。金属のバリ取り。ステンレス鏡面仕上げの前処理。使用工具:エア・電動ディスクグラインダー。
- 外径(Φmm)
- 100
- 穴径(Φmm)
- 16
- 粒度
- 80
- トラスコ品番
- 474-0149
- 質量(g)
- 74
- 最高使用回転数(min-1[r.p.m])
- 13000
- 最高使用周速度(m/s[m/min])
- 72[4300m/min]
- 羽根枚数
- 78
- ペーパー寸法(mm)
- 23
- 適合材
- 金属、ステンレス
- 羽根の長さ(mm)
- 23