曜日別特売

ディスクペーパー エスパーブラック (ジルコニア)

ディスクペーパー エスパーブラック (ジルコニア) - ミユキ産業

プレートが若干薄目のほかはニューエスパーと同等です。ディスクペーパーの10数倍、オフセット砥石の10倍の耐久力があります。高硬度で鋭利な砥粒で高い研削力と耐久性があります。

用途
自動車、家庭電気製品等のスポット溶接のバリ除去。造船、鉄骨、橋梁等の溶接ビード取り。メッキ、塗装の前処理、さび落とし。粘りのある金属や、難研削材の研磨。金属のバリ取り。ステンレス鏡面仕上げの前処理。使用工具:エア・電動ディスクグラインダー。
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300m/min]
適合材
金属、ステンレス
内容量
1セット(5枚)
注意
※最高回転数の範囲内でご使用ください。※使用中、異常音や異常振動が発生した場合は、直ちに停止し点検してください。※必ず軸の2/3以上をチャックに入れてご使用ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16405603MMEB100-10010016100
6,400
取扱い終了
代替品有
16405612MMEB100-12010016120
6,400
取扱い終了
代替品有
16405628MMEB100-401001640
6,400
取扱い終了
代替品有
16405637MMEB100-601001660
6,400
取扱い終了
代替品有
16405646MMEB100-801001680
6,400
取扱い終了
代替品有
16405655MMEB125-10012522100
8,250
取扱い終了
代替品有
16405664MMEB125-12012522120
8,250
取扱い終了
代替品有
16405673MMEB125-401252240
8,250
取扱い終了
代替品有
16405682MMEB125-601252260
8,250
取扱い終了
代替品有
16405698MMEB125-801252280
8,250
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16405603MMEB100-10019529816MMEB100-100MMEB100-100 エスパーブラック ミユキ産業 19529816エスパーブラックミユキ産業1箱(5枚)
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました
16405612MMEB100-12019529825MMEB100-120MMEB100-120 エスパーブラック ミユキ産業 19529825エスパーブラックミユキ産業1箱(5枚)
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました
16405628MMEB100-4019529782MMEB100-40MMEB100-40 エスパーブラック ミユキ産業 19529782エスパーブラックミユキ産業1箱(5枚)
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました
16405637MMEB100-6019529798MMEB100-60MMEB100-60 エスパーブラック ミユキ産業 19529798エスパーブラックミユキ産業1箱(5枚)
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました
16405646MMEB100-8019529807MMEB100-80MMEB100-80 エスパーブラック ミユキ産業 19529807エスパーブラックミユキ産業1箱(5枚)
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました
16405655MMEB125-10019529868MMEB125-100MMEB125-100 エスパーブラック ミユキ産業 19529868エスパーブラックミユキ産業1箱(5枚)
9,698
税込10,668
注文コードが変更になりました
16405664MMEB125-12019529877MMEB125-120MMEB125-120 エスパーブラック ミユキ産業 19529877エスパーブラックミユキ産業1箱(5枚)
9,698
税込10,668
注文コードが変更になりました
16405673MMEB125-4019529834MMEB125-40MMEB125-40 エスパーブラック ミユキ産業 19529834エスパーブラックミユキ産業1箱(5枚)
6,188
税込6,807
注文コードが変更になりました
16405682MMEB125-6019529843MMEB125-60MMEB125-60 エスパーブラック ミユキ産業 19529843エスパーブラックミユキ産業1箱(5枚)
6,188
税込6,807
注文コードが変更になりました
16405698MMEB125-8019529852MMEB125-80MMEB125-80 エスパーブラック ミユキ産業 19529852エスパーブラックミユキ産業1箱(5枚)
6,698
税込7,368
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする