曜日別特売
MMEB125-120 ディスクペーパー エスパーブラック (ジルコニア) ミユキ産業 16405664

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディスクペーパー エスパーブラック (ジルコニア)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(5枚)
注文コード
16405664
品番
MMEB125-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,250

プレートが若干薄目のほかはニューエスパーと同等です。ディスクペーパーの10数倍、オフセット砥石の10倍の耐久力があります。高硬度で鋭利な砥粒で高い研削力と耐久性があります。

用途
自動車、家庭電気製品等のスポット溶接のバリ除去。造船、鉄骨、橋梁等の溶接ビード取り。メッキ、塗装の前処理、さび落とし。粘りのある金属や、難研削材の研磨。金属のバリ取り。ステンレス鏡面仕上げの前処理。使用工具:エア・電動ディスクグラインダー。
外径(Φmm)
125
穴径(Φmm)
22
粒度
120
トラスコ品番
474-0165
質量(g)
128
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
10000
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300m/min]
羽根枚数
96
ペーパー寸法(mm)
28
適合材
金属、ステンレス
羽根の長さ(mm)
28
注意
※最高回転数の範囲内でご使用ください。※使用中、異常音や異常振動が発生した場合は、直ちに停止し点検してください。※必ず軸の2/3以上をチャックに入れてご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16405664MMEB125-12019529877MMEB125-120MMEB125-120 エスパーブラック ミユキ産業 19529877エスパーブラックミユキ産業1箱(5枚)
9,698
税込10,668
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする