ミニ システイナー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16408367 品番9790-00LE
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

片手操作用「T-Loc ロック」により、スムーズな開閉が可能です。また2つ目のサステイナーに連結することも可能で、連結された状態のまま、蓋を開閉することもできます。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)265×170×67 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)265×170×67 トラスコ品番478-7641 ホワイト 材質(本体)ABS樹脂 外寸法・幅(mm)265 外寸法・高さ(mm)67 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)265×170×67 外寸法・奥行(mm)170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする