※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フクハラ
フクハラの 空圧補器
フクハラの ドレン排出器
ドレン排出器 スーパートラップ (センサーなしタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16476662
品番
ST220G-2
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
スラッジ(堆積物)流入の多いドレンを排出するのに最適です。
用途
コンプレッサ・エアタンクの自動ドレン抜き
トラスコ品番
485-4918
セット内容
耐圧ゴムホース500mmニップル
幅(mm)
154
質量(kg)
4.1
高さ(mm)
110
使用温度範囲(℃)
-20〜40(ドレンが凍結しないこと)
奥行(mm)
329
電源(V)
AC200
最高使用圧力(MPa)
1
動作方式
コンプレッサー作動中2〜60分ごとに、約2〜60秒間
ドレン排出量(cm
3
/回)
2900
適合コンプレッサ出力(kW)
22〜220(排出)
入口ねじの種類
G
入口管接続口径
1/2
出口ねじの種類
Rc
出口管接続口径
3/8
注意
※屋外での使用はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません