曜日別特売
10UTBLN-25A【ワケあり】 ステンレス鋼製PFAライニングボール(SCS13A) KITZ(キッツ) 16509678

 

10UTBLN-25A【ワケあり】 ステンレス鋼製PFAライニングボール(SCS13A) KITZ(キッツ) 16509678
10UTBLN-25A【ワケあり】 ステンレス鋼製PFAライニングボール(SCS13A) KITZ(キッツ) 16509678

ステンレス鋼製PFAライニングボール(SCS13A)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個呼び径(A)25注文コード16509678品番10UTBLN-25A【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥273,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)アウトレット
¥199,800169,800
商品状態※理由あり(未使用・未開封)呼び径(A)25呼び径(B)1特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質(本体)SCS13A+PFA使用温度範囲(℃)-30~150寸法L(mm)165寸法H(mm)129寸法D(mm)160材質(ボール)SUS304+PFA/SCS13A+PFA機能ステム飛出防止材質(キャップ)SCS13A+PFA操作レバー材質(カバー)SCS13A+PFA最高許容圧力(MPa)1.4材質(ジスク)SUS304+PFA/SCS13A+PFA材質(ステム)SCS13A+PFA材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボンネット)SCS13A+PFA材質(パッキン)PTFE接続形状フランジ:JIS B2220 10Kボア径フルボア
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする