ハードケース

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16713332 品番38F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

フタが観音開きで大きく開くので、物が探しやすく取り出しやすい!また、インナートレーの下部も仕切られています。
フタが観音開きで大きく開くので、物が探しやすく取りだしやすい

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)395×260×125 用途ハンドツール・パーツの収納に最適 質量(kg)1.1 ブラック 材質(本体)PP 質量(g)1100 外寸法・幅(mm)395 外寸法・高さ(mm)125 外寸法・奥行(mm)260

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16713332
2019-03-29
用途:
工具入れ
農・林・水産業

軽トラックの荷台下に付けて小物入れにしようと買ったのですが、工具を入れると深さが浅いのと仕切りが多くて取り出しし易いので、こちらがメインの工具箱になりそうです。

2人が参考にしています
対象商品:
16713332
2016-07-22
用途:
リフォーム工事

深さ、大きさ、トレーの仕切り、開き方、よく考えられてます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする