cotta
cottaの キッチン・調理用品
cottaの タオルハンガー
Tower マグネット布巾ハンガー ホワイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16715137
品番
41535
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
冷蔵庫の扉や側面にマグネットで簡単取り付けの布巾ハンガー。
【取り付け可能な壁面】マグネットが付く平らな面、スチール壁面
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ・粉体塗装)、キャップ:シリコーン、マグネット
寸法(mm)
約240×10×H60
色
ホワイト
質量(g)
約410