45563 ムラノ インダクション18-8寸胴鍋(蓋無)32cm cotta 16746969

ムラノ インダクション18-8寸胴鍋(蓋無)32cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16746969品番45563
参考基準価格(税別)¥22,281販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
材質18-8ステンレス容量(L)25外径×高さH(Φmm×mm)344×320寸法(Φ×mm)外344×H320(底273)底径(Φmm)273
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする