45576 ムラノ インダクション18-8半寸胴鍋(蓋無)60cm cotta 16747100

ムラノ インダクション18-8半寸胴鍋(蓋無)60cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16747100品番45576
参考基準価格(税別)¥66,150販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
材質18-8ステンレス容量(L)107外径×高さH(Φmm×mm)622×380寸法(Φ×mm)外622×H380(底520)底径(Φmm)520
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする