cotta
ムラノ インダクション18-8片手浅型鍋(蓋無)24cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
注文コード
16747215
品番
45588
参考基準価格(税別)
¥10,920
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
容量(L)
5
外径×高さH(Φmm×mm)
260×110
寸法(Φ×mm)
外260×H110(底218)
底径(Φmm)
218