cotta
TKG PRO(プロ)寸胴鍋(蓋無)20cm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個(1個)
注文コード
16747730
品番
45642
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,235
材質
ステンレススチール
容量(L)
6.2
外径×高さH(Φmm×mm)
215×195
寸法(Φ×mm)
外215×H195(底190)
底径(Φmm)
190