cotta
TKG PRO(プロ)寸胴鍋(蓋無)22cm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個(1個)
注文コード
16747739
品番
45643
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,810
材質
ステンレススチール
容量(L)
8.3
外径×高さH(Φmm×mm)
235×215
寸法(Φ×mm)
外235×H215(底208)
底径(Φmm)
208