cotta
トリノ シチューパン18cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
注文コード
16748649
品番
45735
参考基準価格(税別)
¥10,805
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
アルミクラッド3層鋼
容量(L)
2.7
外径×高さH(Φmm×mm)
190×110
寸法(Φ×mm)
外190×H110(底150)
底径(Φmm)
150