曜日別特売
517-1 【加工可】517-1 ワンタックカーゴパンツ (春夏用) アタックベース 16752146

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

517-1 【加工可】517-1 ワンタックカーゴパンツ (春夏用) アタックベース 16752146
517-1 【加工可】517-1 ワンタックカーゴパンツ (春夏用) アタックベース 16752146
517-1 【加工可】517-1 ワンタックカーゴパンツ (春夏用) アタックベース 16752146

【加工可】517-1 ワンタックカーゴパンツ (春夏用)

(77件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可裾上げ可5日以内出荷とは
ウエスト(cm)120
チャコールグレー
内容量1本注文コード16752146品番517-1
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥2,959
販売価格(税別)
2,690

シンプルデザインで頑丈な作業服
ワンタック付
カーゴポケット内携帯電話ポケット付

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
チャコールグレー
ウエスト(cm)
120
種別
ワンタックカーゴパンツ
シリーズ
ベーシックシリーズ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股下(cm)
78
生地
ツイル
裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:77
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16752103
2024-09-11
用途: 配送作業用

今まで厚手のズボンでしたが、このズボンは生地が薄いので夏場にはバッチリです。良かったのでもう1つ追加購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 16751945
2022-09-15
用途: 農作業
その他業種

丁寧に仕上がっており、着心地も良い。
夏の暑さにも快適に過ごせる。
裾上げの処理も良い

2026-07-29
用途: 農作業
農・林・水産業

生地の色が違います
グレー色を注文しましたが違う色のものが送られて来ました
以前にも返却交換方法についてメールをしましたが連絡がありません、
早急に連絡ください。

2026-08-06
用途: 内装用
有限会社スリーエスクラフト建設業・工事業

透けます 硬いです シルエットは綺麗だと思いますが
下着が透けるので外では履けません

対象商品 : 16751726
2020-05-30
用途: 農作業
農・林・水産業

サラサラで感触良い、作業性も良いです。夏にぴったりです。

対象商品 : 16751674
2019-10-31
用途: 建設現場

寸法直しも正確で比較的無難に使っています。ツータックが有れば尚良し。

2が参考にしています
2025-09-23
用途: 重機での作業用に

サイドにポケット付きですが、小物を入れておくのに役に立っています。
生地は薄めなので、春夏秋用です。

1が参考にしています
2024-09-29
用途: 除草作業

生地が適度に薄く軽いので、夏場の作業に適していました。もう1サイズ細いウエストの物があればなお良かった.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする