曜日別特売
98512 BAUMALU 銅のジャム鍋 38cm cotta 16837488

BAUMALU 銅のジャム鍋 38cm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16837488品番98512
参考基準価格(税別)¥34,650販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

熱伝導性が高く、鍋全体に熱を均一に伝える銅で作られた鍋です。
銅が加熱されることによってペクチンの生成が促進されるためジャム作りに適しています。
水分の飛ばしやすい開口部が大きく上部に向かって広がる形状で、混ぜやすく操作性に優れています。
強火の短時間調理に適した熱伝導性の高い銅の鍋なので、ジャムはもちろんチョコレートやキャラメル作りにもぴったりです。
使用後洗った後はすぐに水気をふき取り、よく乾燥させてください。
スチールたわし、磨き粉等を使用しないでください。
湿気の少ない場所に保管してください。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】不可材質本体:銅、取っ手:鋳鉄質量(kg)1.9容量(L)9寸法(cm)49.8レンジ不可耐熱温度(℃)250耐冷温度(℃)-20内寸(cm)下径27.8、上径39外寸(cm)49.8食器洗浄機不可
注意
※空炊きをしないでください。
※鍋の中に食品を保存しないでください。
※酸性のものの使用は避けてください。
※取手は熱くなります。鍋つかみ等をご使用ください。
※熱伝導に優れているため、 火加減に注意してください。
※110℃以上にならないよう注意すること、そのため温度計を使用することをお勧めしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする