99199 Tower キッチンタオルハンガー ホワイト cotta 16841320

99199 Tower キッチンタオルハンガー ホワイト cotta 16841320
99199 Tower キッチンタオルハンガー ホワイト cotta 16841320
99199 Tower キッチンタオルハンガー ホワイト cotta 16841320

Tower キッチンタオルハンガー ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16841320品番99199
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

シンク下の扉に引っ掛けるだけの取り付け簡単タオルハンガー。洗面所の扉にも使えます。
キッチン周りをスタイリッシュに演出するシンプルなデザイン。
取り付け部分が1.4~2.5cmまで伸縮するので、扉の厚みに合わせてぴったりフィット。
取り付け後にしっかりとネジを締めたら、ガタつくこともなくしっかりと固定してくれます。緩衝材が付属しているので傷つきにくい。
対応サイズ/扉の幅:本品の幅約19cm以上(扉のハンドル等含まず)、扉の厚さ:約1.4~2.5cmまで、扉と上部との隙間:約5mm以上

材質スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)寸法(mm)約160×70×H950ホワイト耐荷重(kg)約1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする