曜日別特売
99230 BAUMALU 銅のキャラメルソースパン 16cm cotta 16841557

BAUMALU 銅のキャラメルソースパン 16cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16841557品番99230
参考基準価格(税別)¥28,875販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

砂糖をベースに使用した、キャラメルなどを調理するのに理想的なソースパン。
銅は優れた熱伝導性を持つため、キャラメルをなめらかに仕上げ、まろやかで風味豊かな味わいに仕上げます。
銅イオンの働きにより、食材の色もより鮮やかに変化します。
使用後はよく洗いしっかり乾燥させてください。
スチールたわしや磨き粉等は使用しないでください。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】不可材質本体:銅、取っ手:鋳鉄寸法(mm)直径160×165×H80質量(g)1120容量(L)1.5内寸(mm)157レンジ不可食器洗浄機不可
注意
※ボウルの中に料理を保存しないでください。
※酸性のものの使用は避けてください。
※電子レンジ・オーブンの使用はおやめください。
※鍋の内側に錫引き(コーティング)を施しておりません。砂糖を使用した調理にお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする