テンションメーター

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17209027 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

テンションメーターを使用すると、Vベルトの張り調整が簡単に行えます。
なお、たわみと荷重を同時に測定することができます。

材質/仕上真鍮/ニッケルクロムメッキ 仕様[たわみ量の適用範囲]2〜62mm(測定目盛:0〜62mm)、[張り荷重の適用範囲]4.9〜120N(測定目盛:0〜120N) 長さ(mm)165 直径(Φmm)15(最大) 質量(g)96

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17209027
2023-06-08
用途:
冷却塔のベルト張り調整
建設業・工事業

ベルトの張り確認は問題なくできましたが、
冷却塔のメーカーによっては狭くて確認ができませんでした。

対象商品:
17209027
2022-02-16
用途:
機械のメンテナンス

ベルトを交換するとき不安で購入しました。
作業の間違いがだいぶ減りました。

2人が参考にしています
対象商品:
17209027
2021-10-05
用途:
空調機メンテナンス
建設業・工事業

Vベルトの張力測定用に購入。測定単位が(N)単位で使い勝手が良いです。

対象商品:
17209027
2020-05-17
用途:
Vベルトの交換時に
株式会社タツミ機工 様 (建設業・工事業)

サイズがコンパクトなので胸ポケットに入るのが気にいってます。
使い方も簡単で作業効率も良いので購入して良かったです。

対象商品:
17209027
2020-08-09
用途:
Vベルト取替時に使用
医療・福祉・介護関連業

上司が持っていたので購入しました。
この商品は満足です。

対象商品:
17209027
2018-06-10
用途:
メンテナンス
建設業・工事業

コンパクトで持ち運びしやすい。
押さえる所が他社と比べて大きいので測定しやすい

対象商品:
17209027
2018-01-19
用途:
Vベルトの張り調整
建設業・工事業

Vベルトの張り方の説明書も付いており、また軽くて出張の時非常に便利。

対象商品:
17209027
2022-01-10
用途:
Vベルト張調整

ベルトを張りすぎるとベアリングに良くないし、張り足らないとスリップして異音につながります。
今まで勘でやっていたのを定量的に調整が出来る様になりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする