KHG2-28RJ19 KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業) 17706797

KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
歯数28
軸穴径(mm)19
ねじれ右方向
内容量1個注文コード17706797品番KHG2-28RJ19
参考基準価格(税別)¥13,460販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
モジュール
2
歯数
28
ねじれ
右方向
歯幅(mm)
16
材質
SCM440
表面処理
歯部以外黒染
質量(kg)
0.4
軸穴径(mm)
19
寸法A(mm)
19
種別
歯研はすば歯車
形状
S1K
寸法F(mm)
13
許容トルク(N・m)
曲げ強さ:90.4 歯面強さ:86.6
寸法D(mm)
60
寸法E(mm)
16
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
56
寸法J(mm)
6.5
寸法G(mm)
29
熱処理
調質、歯面高周波焼入
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N6 級
歯直角圧力角
20°
歯面硬度
55~60HRC
歯車基準断面
軸直角
穴径(mm)
19
歯数比
1
穴径
19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする