宮崎製作所(MIYACO)
オブジェ ザ・テンプラ片手鍋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
17794272
品番
OJ-42
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
揚げ物は揚げたてが一番。ステンレス製なので保温力に優れ、油の状態も一目でわかり、お手入れも簡単です。電磁調理器にも使え、食卓で揚げたても楽しめます。
材質
全面鉄芯三層鋼
容量(L)
1.6
サイズ(cm)
18
全長(mm)
348
質量(kg)
0.83
全高(mm)
139
対応
(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、クッキングヒーター、電磁調理器
外径×深さ(Φmm×mm)
192×71