【耐荷重40kg】ハードプロバスケット

(11件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17794884 品番 HPB-37- DR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

【5色展開】かさばるものをざっくり収納できるバスケットです。頑丈で軽量のため、アウトドア用品やDIY工具の収納に最適です。耐荷重40kgで重い工具でもゆがみにくい仕様です。取っ手は大型でギザギザ部分が噛み合うようになっているので、握りやすく持ち運びに便利です。ピッタリ重さねることが出来るので狭い作業スペースでも邪魔になりません。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)485×382×293 レッド トラスコ品番764-2393 材質PP 幅(mm)485 質量(kg)1.26 高さ(mm)293 奥行(mm)382 容量(L)37 耐荷重(kg)40

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:283

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58100736
2022-01-12
用途:
少し重たいです。女性には向かないです。
その他業種

重いです。ただその分丈夫です。用度てしては非常に良いです。

対象商品:
17794848
2021-06-18
用途:
作業する時
教育・研究機関

外作業で使用しています。頑丈で使いやすく、汚れても落ちやすいです。

対象商品:
17794848
2020-09-02
用途:
畑の作業時
農・林・水産業

近くのホームセンターの販売品とは違う、丈夫に仕上がっているので、使いやすい。

対象商品:
17794848
2020-05-18
用途:
畑の作業時
農・林・水産業

大きさも想像通りの大きさで、待ちのホームセンターで販売している物より頑丈です。

1人が参考にしています
対象商品:
17794848
2020-01-28
用途:
資材の運搬等
一般社団法人宮城県植物防疫協会 様 (農・林・水産業)

比較的軽量でありながら,とても頑丈で使いやすい。また,重ねられるのでスペースを取らず,車等にも積み込みやすく満足しています。

対象商品:
18851788
2019-06-20
用途:
道具入れ
サービス業

オレンジで大容量で丈夫なバスケットを探していましたところ、まさに希望通りの商品でした。耐荷重40kgだけあって持ち手やカゴの作りもしっかりしていて、今まで2つのバッグで運んでいた荷物が余裕で入りました。

対象商品:
17794866
2018-07-26
用途:
清掃作業時
電気・ガス・熱供給・水道業

しっかりしてていいですね。持ち運びもしやすいです。

対象商品:
17794848
2017-12-11
用途:
作業工具入れ

汚れたもの、濡れたものを入れます。
上部なのでそこそこ重量があるものや、鋭利なものを入れても安心です。
もっと安ければ、いくつか購入したいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする