携帯用小型熱画像カメラ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18347345 品番CPA-E76S
参考基準価格(税別)¥1,180,000 販売価格(税込) ¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000

非接触で測定対象物の温度を測定し、高輝度IPS液晶を使用した4型のカラー液晶モニタで瞬時に確認できる熱画像カメラです。
タッチパネル搭載で、指先ひとつで簡単に操作できます。
温度データを保持した動画撮影が可能です。
500万画素のデジタルカメラを搭載しているため熱画像・可視画像の重ね合わせが可能です。
レーザーを照射した箇所に自動でフォーカスが合うレーザーアシストオートフォーカス機能と、手ぶれを利用した画像処理により見かけ上の画素数を4倍に増やすUltraMax機能を搭載しています。

仕様可視カメラ:500万画素 LEDランプ付 熱画像と重ね合わせ可 測定範囲(℃)レンジ1:-20〜120 レンジ2:0〜650 分解能空間:1.31mrad 精度(℃)測定値の±2%または±2のどちらか大きい値 分解能(℃)0.04 機能画像処理機能:重ね合わせ表示 アイソサーモ(指定温度帯色表示) フォーカス手動/自動、連続自動 画素数検出器:320×240ピクセル デジタルズーム1〜4倍連続 モニタ4型液晶モニタ(タッチパネル) フレームレート30Hz 測定視野角(°)24×18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする