曜日別特売

SUS316L GI型サイトグラスPK=FPM 強化G ヘルール

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1個最高使用圧力(MPa)P1:0.8、P2:0.6呼び径3注文コード18355998品番GI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥177,307
販売価格(税別)
161,188
質量(kg)3.9サイズガラス:3呼び径3最高使用圧力(MPa)P1:0.8、P2:0.6寸法A(mm)110寸法B(mm)59寸法C(mm)80寸法ID(mm)72.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする