曜日別特売

SUS316L手動バタフライバルブ EPDM ヘルール

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1個呼び径1.5注文コード18356680品番RB-MR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,702
販売価格(税別)
69,729
質量(kg)1.38呼び径1.5寸法A(mm)80寸法E(mm)150寸法B(mm)117寸法C(mm)91寸法ID(mm)35.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする