PROST's
FRPロービングクロス #600
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1パック(1m)
注文コード
18381058
品番
600R1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
高強度FRP成形用ロービングクロスです。
強度が必要とされるタンクや船体・機器などに使用します。凹凸も大きいため、ガラスマットと交互に積層します。
用途
補修
仕様
FRPロービングクロス#600
成分
ロービングクロス
容量
幅100cm×1m
危険物の類別
非危険物