樹脂製工具箱 車輪付き

(16件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18381082 品番M3042O
販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

大容量の工具箱に車輪が付いて持ち運びがラクラク!

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)460×260×620 用途電動工具から小物工具まで収納できる、上段・下段分割可能ツールボックス 質量(kg)約4.3 ブラック/イエロー 材質(本体)PP タイプ中皿あり 耐荷重(kg)上段10/下段10 材質(キャスター)PP 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×260×620 トレー外寸(mm)440×210×45 外寸法・幅(mm)460 外寸法・高さ(mm)620 外寸法・奥行(mm)260
取扱説明書:
注意
※本来の目的、用途以外には使用しないでください。
※精密機器等の収納、運搬の際は、取扱いに十分ご注意ください。
※樹脂製品ですので必要以上に重量のある製品を収納しないようにしてください。

商品説明動画

【樹脂製工具箱 車輪付き 】電動工具や小物工具の収納、移動などに!
この動画は、8人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:369

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-08-25
用途:
実験資材の運搬
兵庫県公立大学法人兵庫県立大学 様

歩く時,後ろ足がキャリアに当たる.
もう少し体からキャリアが離れたほうがいい.

1人が参考にしています
対象商品:
18381082
2022-12-19
用途:
サーキットへ行く時の工具箱
多摩電子工業株式会社 様 (製造業)

この手の移動式工具チェストの中では多分最安値です。
ただし、安いだけあって、簡単にヒビが入り割れます。
長く使いたいならできるだけ優しく扱わなくてはなりません。
上に引き出せるとっても弱くて折れやすいです

7人が参考にしています
対象商品:
18381082
2020-09-01
用途:
液体ガラス施工
株式会社ペイフォワード 様 (サービス業)

収納スペースも十分あり、車輪付きということで一人で行く現地施工の際、大変重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
18381082
2020-10-28
用途:
往診道具の整理、運搬

他にも頑丈な工具箱はありますが、とても軽くて機材を詰め込んでも軽自動車に搭載するのが楽で助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
18381082
2019-04-13
用途:
スプレー類と工具を整頓
ダイキ 様

スプレー類と工具を整頓する事が出来ました。買って正解でした。

対象商品:
18381082
2018-12-13
用途:
ケミカル製品収納
サービス業

このタイプの3段タイプを現在も使用していますが、工具等入り切れなくなったために この2段タイプを購入しました。
使いやすく、とても満足しています。

対象商品:
18381082
2021-07-07
用途:
往診道具入れ(歯科)

以前から軽量なツールワゴンを探していたのですが特価を機に購入。ステンレスのワゴンが9kg程度なので、この軽さは非常に有難い。しかしバックル部の造り等に耐久性が不明な点もあります。今一つなのがカラーリングで、阪神タイガースのファンですか?という黒/黄の色合いを何とかして欲しい。好みの問題ですが…。

3人が参考にしています
対象商品:
18381082
2021-02-11
用途:
普段使わない工具収納用に購入

沢山工具があるんですが、普段一般的に使っている出番の多い工具と滅多に出番が無い工具がありまして、何時も使っている工具とそうでも無い工具を分ける為に購入しました。ちょっとケースが薄めで重い工具は余り入れない方が良い感じです。経年劣化と共に割れてしまいそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする