※代表画像
HSバルブ
PVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 TS式
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
3/4
注文コード
18631789
品番
VP560-TS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
縦配管専用
完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える
ボディは樹脂製
外部からの腐食にも優れている
仕様
最小逆止圧(kPa):20
材質
本体・ボール:U-PVC
呼び径(B)
3/4
使用圧力(MPa)
(常温)0.98
使用温度(℃)
0~50
接続方式
TS
材質(シート)
EPDM
呼び径(A)
20
関連資料:
納入仕様書(0.06MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材