曜日別特売
C4KO こぐまちゃん コップ マルケイ(国際化工) 18652086

こぐまちゃん コップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
容量(mL)200
内容量1個注文コード18652086品番C4KO
参考基準価格(税別)¥710販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
¥549

1970年から読み継がれてきた名作絵本のキャラクター、こぐまちゃん。シンプルな線と形、鮮やかで明るい色づかいは、小さな子どもたちの感性をくすぐる絵柄です。

容量(mL)
200
色
こぐまちゃん
サイズ
大
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
73×80
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
食器の種類
子供用食器

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする