曜日別特売

カローテ PRESSOFF炭酸対応マグボトル

カローテ PRESSOFF炭酸対応マグボトル - リブプラスカローテ PRESSOFF炭酸対応マグボトル - リブプラスカローテ PRESSOFF炭酸対応マグボトル - リブプラスカローテ PRESSOFF炭酸対応マグボトル - リブプラスカローテ PRESSOFF炭酸対応マグボトル - リブプラス

炭酸飲料対応の保温保冷機能付きボトル。シリコーンカバー付きで滑りにくい。ガス抜きボタン付き。

材質
内びん・胴部/ステンレス鋼、ふた栓/ポリプロピレン、パッキン・シリコーンカバー/シリコーン、表面加工/ポリエステル粉体塗装
色
ダークグレー
容量(mL)
600
質量(g)
340
寸法(cm)
7.3×7.3×27
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05669226NM-5318
オープン
¥2,098
¥2,308(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする