マルケイ(国際化工)
ベリチャイルド コップ 小
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18664537
品番
C3BC
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
メルヘン作家では人気No.1の永田萠。鮮やかな虹色の色彩で好評のイラストが、登場。ファンタジックな動物たちが、夢のような絵本の世界に案内します。
色
ネコ
容量(mL)
175
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
74×69
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
食器の種類
子供用食器