バイメタル式温度計(アクリル)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(℃)0〜50 感温部(mm)100 寸法(mm)8 寸法(Φ×mm)8×100(感温部) 注文コード18681568 品番BM-T-75P 0:50℃ 100L(アクリル)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は測定範囲・感温部・寸法など32種類から選べます 他の種類を見る

バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。
板面はアクリル仕様

寸法(mm)8 測定範囲(℃)0〜50 精度±1目盛 1目盛(℃)1 接続ねじPT1/2 感温部(mm)100 寸法(Φ×mm)8×100(感温部) ケース外径(Φmm)87 温度表示方式アナログ 温度計の種類バイメタル式
注意
※ご使用になられる温度に対し余裕をもった目盛範囲をご指定ください。
※例:100℃をご使用の場合は、目盛範囲0〜150℃を指定
※次の場合は保護管(オプション)の装着を推奨いたします。
※1.50℃以上の液体を測定する場合(やけどや火災の危険性があります)
※2.0.5MPa以上の圧力がかかる場合
※3.腐食性の被測温物を測定する場合
※(ただし材質SUS304が環境により耐腐食に適材と認められない場合があります)
※振動のある場所での設置は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする