※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三栄精機製作所
三栄精機製作所の 空圧補器
三栄精機製作所の 空圧補器関連商品
減速機付エアモータ/VF低減速比シリーズ(フランジ)
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18726313
品番
VF05U-G1H8F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
出力(kW)
0.72
減速比
8
タイプ
フランジ型
回転数(min
-1
[r.p.m])
361
GD2(kg・m
2
)
0.002918
回転方向
両回転
空気消費量(m
3
/min)
1.1
トルク(N・m)
19.10
モーター容量(kW)
5
出力軸許容ラジアル荷重(N)
1.0
出力軸許容スラスト荷重(N)
0.2
起動トルク(N・m)
22.9
停止トルク(N・m)
32.5
関連資料:
VF05U-G1H8F(0.1MB)