※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三栄精機製作所
三栄精機製作所の 空圧補器
三栄精機製作所の 空圧補器関連商品
減速機付エアモータ/VF低減速比シリーズ(フランジ)
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18726322
品番
VF10U-G1H4F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
出力(kW)
0.87
減速比
4
タイプ
フランジ型
回転数(min
-1
[r.p.m])
756
GD2(kg・m
2
)
0.004468
回転方向
両回転
空気消費量(m
3
/min)
1.5
トルク(N・m)
11
モーター容量(kW)
10
出力軸許容ラジアル荷重(N)
0.8
出力軸許容スラスト荷重(N)
0.2
起動トルク(N・m)
13.2
停止トルク(N・m)
18.7
関連資料:
VF10U-G1H4F(0.2MB)