※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三栄精機製作所
三栄精機製作所の 空圧補器
三栄精機製作所の 空圧補器関連商品
減速機付エアモータ/VF低減速比シリーズ(フランジ)
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18726444
品番
VF75U-G3H4F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802,780
販売価格(税別)
¥
729,800
バスケットに入れる
出力(kW)
6.27
減速比
4
枠番
3
タイプ
フランジ型
回転数(min
-1
[r.p.m])
407
GD2(kg・m
2
)
0.215231
回転方向
両回転
空気消費量(m
3
/min)
9.0
トルク(N・m)
147.20
モーター容量(kW)
75
出力軸許容ラジアル荷重(N)
2.2
出力軸許容スラスト荷重(N)
0.5
起動トルク(N・m)
176.6
停止トルク(N・m)
250.2
関連資料:
VF75U-G3H4F(0.1MB)