※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三栄精機製作所
三栄精機製作所の 空圧補器
三栄精機製作所の 空圧補器関連商品
減速機付エアモータ/VF低減速比シリーズ(フランジ)
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18726453
品番
VF75U-G3H6F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
出力(kW)
6.27
減速比
6
枠番
3
タイプ
フランジ型
回転数(min
-1
[r.p.m])
255
GD2(kg・m
2
)
0.203379
回転方向
両回転
空気消費量(m
3
/min)
9.0
トルク(N・m)
235.10
モーター容量(kW)
75
出力軸許容ラジアル荷重(N)
2.6
出力軸許容スラスト荷重(N)
0.5
起動トルク(N・m)
282.1
停止トルク(N・m)
399.7
関連資料:
VF75U-G3H6F(0.1MB)